PRINETO Funkempfänger
PRINETO Funkempfänger Raumtemperaturregler
FUNKEMPFAENG-PRINETO-6KANAL
Art.-Nr. 0878386207
EAN 4044448014072
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Funk- Empfänger wandelt die Funksignale eines Funk- Senders in Steuersignale für elektrische Verbraucher (z.B. Stellantrieb) um
- Schaltung über ein Relais (16 A Schließer potenzialfrei)
- Heizen und Kühlen manuell umschaltbar
- Auch zur Pumpenlogik einsetzbar
- Montage aufputz (im Verteilerschrank) oder direkt auf UP- Dose (Schraubenabstand 60 mm)
Datenblätter(X)
Länge | 60 mm |
Breite | 452 mm |
Tiefe | 52 mm |
Frequenz max. | 50 Hz |
Leistungsaufnahme | 3 W |
Arbeitstemperatur min. | 50 °C |
Arbeitstemperatur max. | 0 °C |
Nennspannung | 230 V/AC |
Frequenz | 868,95 MHz |
Schutzart IP | IP 40 |
Werkstoff | Kunststoff |
Farbe | Weiß |
Produktgewicht (per Stück) | 530,000 g |