PRINETO Funkempfänger
FUNKEMPFAENG-PRINETO-1KANAL
Art.-Nr. 0878386205
EAN 4044448014058
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Funk- Empfänger wandelt die Funksignale eines Funk- Senders in Steuersignale für elektrische Verbraucher (z.B. Stellantrieb) um
- Schaltung über ein Relais (16 A Schließer potenzialfrei)
- Heizen und Kühlen manuell umschaltbar
- Auch zur Pumpenlogik einsetzbar
- Montage aufputz (im Verteilerschrank) oder direkt auf UP- Dose (Schraubenabstand 60 mm)
Datenblätter(X)
Länge | 73 mm |
Breite | 73 mm |
Tiefe | 28 mm |
Frequenz max. | 50 Hz |
Leistungsaufnahme | 1,5 W |
Arbeitstemperatur min. | 40 °C |
Arbeitstemperatur max. | 0 °C |
Nennspannung | 230 V/AC |
Frequenz | 868,95 MHz |
Schutzart IP | IP 30 |
Werkstoff | Kunststoff |
Farbe | Weiß |