PRINETO Füll- und Entleerungshahn 3/4" für Heizkreisverteiler
HAHN-FUELL/ENTLEERUNG-PRINETO-3/4ZO-HKV
Art.-Nr. 0878386079
EAN 4038898111139
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Kompakte Bauweise ermöglicht eine einfache Installation auch bei begrenztem Platzangebot
- Robustes Design sorgt für eine sichere Handhabung und lange Lebensdauer
- Optimale Größe und Gewicht für eine stabile und sichere Montage am Heizkreisverteiler
Datenblätter(X)
Anschlussgewinde | 3/4 Zoll |
Höhe | 50 mm |
Länge | 45 mm |
Breite | 30 mm |
Werkstoff | Messing |