PRINETO Fräser für Innengewinde G/RP 1/2 PRINETO®
PRINETO Fräser für Innengewinde
WZG-PRINETO-FRAESER-IG-1/2ZO
Art.-Nr. 0878801002
EAN 4044448006084
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Zum Kürzen und Anfasen von Messingsystembauteilen mit einem 1/2"-Innengewinde (z. B. 90° Wandanschlüsse oder Verlängerungen für Anschlüsse)
- Geeignet für Bohrer/Bohrantriebe mit einem Schnellspannbohrfutter
- Mit 4 mm Sechskantschlüssel für den Austausch der Schneideklinge
Datenblätter(X)
Länge | 70 mm |
Höhe | 30 mm |
Breite | 30 mm |
Geeignet für Rohrdurchmesser | 1/2 Zoll |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!