Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

PRINETO Flächenheizrohr Stabil quadratisch vorgedämmt

Flächenheizrohr Stabil quadratisch vorgedämmt
PRINETO FLÄCHENHEIZROHR STABIL 16X2,0 QU

Art.-Nr. 0878318443

EAN 4044448024934

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
PRINETO Flächenheizrohr Stabil quadratisch vorgedämmt

Art.-Nr. 0878318443

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 25 m

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

  • Mehrschichtverbundrohr PE-S/Al/PE-RT, quadratisch vorgedämmt nach GEG Anlage 5, Tabelle 1, Zeile 7

  • Inliner aus selbstvernetzenden Polyethylen

  • Sauerstoffdicht

  • Verpressung mit messingfarbener Schiebehülse auf Fittings 16 x 2,0
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Für den Einsatz in Flächenheizung nach Anwendungsklasse 4, eingezogen in geschlossenzelliges Polyethylen (WLG 040) mit robuster PE-Außenhaut.

Durchmesser

16 mm

Wanddicke

2 mm

Werkstoff

Polyethylen vernetzt

Farbe

Aluminiumfarben, Rot

Betriebsdruck Bedingung

Anwendungsklasse 4

Schlagfähigkeit bei -20°C

Kein Bruch

Rauigkeit Innenrohr

0,007 mm

Betriebsdruck

10 bar

Dichte

0,94 g/cm³

Inhalt pro lfm

0,11 l

Wärmeleitfähigkeit λ

0,35 W/(m*K)

Bruchdehnung

400 %

Baustoffklasse

B2 - Normal entflammbar

E-Modul

600 N/mm²

Zugfestigkeit

23 N/mm²

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen