PRINETO Flächenheizrohr Stabil
RO-FLHEIZSYS-STABIL-PE-16X2,0-200M
Art.-Nr. 0878311441
EAN 4044448021537
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Mehrschichtverbundrohr PE-S/Al/PE-RT
- Inliner aus selbstvernetzendem Poly- ethylen
- Mittels Aluminiumummantelung sauerstoffdicht
- Deckschicht aus Polyethylen erhöhter Temperatur- beständigkeit
- Verpressung mit messingfarbener Schiebehülse
Datenblätter(X)
Für den Einsatz in Flächenheizung nach Anwendungsklasse 4.
Die Betriebsbedingungen für das PE-S/AL/PE-RT Flächenheizungssystem sind in Anlehnung an die DIN EN ISO 21003 beschrieben und festgelegt. Die Einteilung der Rohrsysteme erfolgt in Anwendungsklassen. In diesen sind die maximalen Betriebstemperaturen über einen definierten Zeitraum (bezogen auf einen Lebenszyklus von 50 Jahren) angegeben.
Betriebstemperaturen:
20°C für 2,5 Jahre
+ 40°C für 20 Jahre
+ 60°C für 25 Jahre
+ 70°C für 2,5 Jahre
Störfalltemperatur: 100° C bis 100 Stunden
zulässiger Betriebsdruck: 10 bar
Durchmesser | 16 mm |
Wanddicke | 2 mm |
Werkstoff | PE-S/AL/PE-RT |
Farbe | Aluminiumfarben |
Betriebsdruck Bedingung | Anwendungsklasse 4 |
Schlagfähigkeit bei -20°C | Kein Bruch |
Rauigkeit Innenrohr | 0,007 mm |
Betriebsdruck | 10 bar |
Dichte | 0,94 g/cm³ |
Inhalt pro lfm | 0,11 l |
Wärmeleitfähigkeit λ | 0,35 W/(m*K) |
Bruchdehnung | 400 % |
Baustoffklasse | B2 - Normal entflammbar |
E-Modul | 600 N/mm² |
Zugfestigkeit | 23 N/mm² |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!