Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

PRINETO Flächenheizrohr Stabil

RO-FLHEIZSYS-STABIL-PE-16X2,0-100M

Art.-Nr. 0878311440

EAN 4044448021520

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
PRINETO Flächenheizrohr Stabil

Art.-Nr. 0878311440

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 100 m

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

  • Mehrschichtverbundrohr PE-S/Al/PE-RT

  • Inliner aus selbstvernetzendem Poly- ethylen

  • Mittels Aluminiumummantelung sauerstoffdicht

  • Deckschicht aus Polyethylen erhöhter Temperatur- beständigkeit

  • Verpressung mit messingfarbener Schiebehülse
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Für den Einsatz in Flächenheizung nach Anwendungsklasse 4.

Anleitung

Die Betriebsbedingungen für das PE-S/AL/PE-RT Flächenheizungssystem sind in Anlehnung an die DIN EN ISO 21003 beschrieben und festgelegt. Die Einteilung der Rohrsysteme erfolgt in Anwendungsklassen. In diesen sind die maximalen Betriebstemperaturen über einen definierten Zeitraum (bezogen auf einen Lebenszyklus von 50 Jahren) angegeben.


Betriebstemperaturen:


20°C für 2,5 Jahre


+ 40°C für 20 Jahre


+ 60°C für 25 Jahre


+ 70°C für 2,5 Jahre


Störfalltemperatur: 100° C bis 100 Stunden


zulässiger Betriebsdruck: 10 bar

Durchmesser

16 mm

Wanddicke

2 mm

Werkstoff

PE-S/AL/PE-RT

Farbe

Aluminiumfarben

Betriebsdruck Bedingung

Anwendungsklasse 4

Schlagfähigkeit bei -20°C

Kein Bruch

Rauigkeit Innenrohr

0,007 mm

Betriebsdruck

10 bar

Dichte

0,94 g/cm³

Inhalt pro lfm

0,11 l

Wärmeleitfähigkeit λ

0,35 W/(m*K)

Bruchdehnung

400 %

Baustoffklasse

B2 - Normal entflammbar

E-Modul

600 N/mm²

Zugfestigkeit

23 N/mm²

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
PRINETO Tackerfolie selbstklebend

RSTRFOL-PRINETO-0,2MM-55QM

x 55 m2
PRINETO Fixierungsschiene

FIXNGSHN-PRINETO-SK-17

x 25 m
PRINETO Noppenfolie

NOPPFOL-PRINETO-O.DAEMMUNG

PRINETO Noppenplatte

PRINETO-NOPPPL-(14-17)-EPS-11MM-11,2QM

Mit Trittschallverbesserung
x 1 St.
PRINETO Noppenplatte

PRINETO-NOPPPL-(14-17)-EPS-30MM-6,72QM

Mit Trittschallverbesserung
x 1 St.
PRINETO Noppenfolie

NOPPFOL-PRINETO-SK-O.DAEMMUNG

x 1 St.
PRINETO Nutenelement EPS

NUTELEM-PRINETO-EPS-30MM-DEO

Bietet eine ideale Kombination aus Leichtigkeit und Stabilität für vielseitige Anwendungen
x 17 St.
PRINETO Wendeelement EPS

WENDEELEM-PRINETO-EPS-30MM-DEO

x 34 St.
PRINETO Systemrolle mit Rasterfolie

PRINETO SYSTEMROLLE MIT RASTERFOLIE EPS

Mit Rasterfolie
x 10 m2
PRINETO Systemplatte mit Rasterfolie

PRINETO SYSTEMPLATTE MIT RASTERFOLIE EPS

x 10 m2
PRINETO Systemrolle mit Rasterfolie

PRINETO SYSTEMROLLE MIT RASTERFOLIE EPS

Mit Rasterfolie
x 10 m2
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
Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Systemfließmörtel CERAfix 222

SYSFLIESSMOERT-(CERAFIX-222)-25KG

Zement-Sulfat-Dünnestrich als Bestandteil dünnschichtiger Bodensanierungssysteme.
x 42 St.
PRINETO Reduzierkupplung mit Hülse

REDKUPPL-PRINETO-M.HUE-16/16X2,0

x 1 St.
PRINETO Kupplung mit Hülse

KUPPL-PRINETO-M.HUE-16X2,0

x 1 St.
PRINETO Schiebehülse PE-X

FITT-PRINETO-SCHIEBEHUELSE-(PE-X)-16

Für PRINETO Flex-Rohre, Heizung
x 100 St.
PRINETO Reduzierkupplung

REDUZKUPPL-PRINETO-(16-12)

x 10 St.
PRINETO Reduzierkupplung

REDUZKUPPL-PRINETO-(16-14)

x 10 St.
PRINETO Rohrführungsbogen flexibel 16-17mm

ROFHRGBGN-PRINETO-FLEX-(16-17MM)

x 10 St.
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
Zusatzartikel:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
PRINETO Winkelspange

PRINETO WINKELSPANGE FÜR ROHRE BIS 18 MM

x 10 St.