PRINETO Flächenheizrohr PE-RT
FLHEIZRO- (PE-RT)-17MM-L600M
Art.-Nr. 0878311652
EAN 4099618552625
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Polyethylen erhöhter Temperaturbeständigkeit
- PE-RT Typ II nach EN ISO 22391-2
- Mit EVOH-Ummantelung
- Nach DIN 4726 sauerstoffdicht
- Anwendungsklasse 4 nach EN ISO 22391-1
- Abmessungsklasse C nach EN ISO 22391-2
- Verpressung mit silberner Schiebehülse 16/17 x 2,0
Datenblätter(X)
Durchmesser | 17 mm |
Wanddicke | 2 mm |
Werkstoff | PE-RT - Polyethylen mit erhöhter Temperaturbeständigkeit |
Farbe | Farblos |
Betriebsdruck Bedingung | Anwendungsklasse 4 |
Schlagfähigkeit bei -20°C | Kein Bruch |
Rauigkeit Innenrohr | 0,007 mm |
Betriebsdruck | 8 bar |
Dichte | 0,94 g/cm³ |
Inhalt pro lfm | 0,13 l |
Wärmeleitfähigkeit λ | 0,32 W/(m*K) |
Bruchdehnung | 400 % |
Baustoffklasse | B2 - Normal entflammbar |
E-Modul | 500 N/mm² |
Zugfestigkeit | 34 N/mm² |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!