PRINETO Fixierungsschiene
FIXNGSHN-PRINETO-SK-17
Art.-Nr. 0878386074
EAN 4057708226283
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Zur werkzeuglosen Befestigung der Flächenheiz- oder Stabilrohre 14 mm
- Zur werkzeuglosen Befestigung der Flächenheiz- oder Stabilrohre 16 bis 17 mm
- Für Rohrverlegeabstände im Raster von 50 mm
- Selbstklebende Unterseite zur Befestigung auf System- rolle oder Tackerfolie
- Mit Bohrungen zur zusätzlichen Befestigung, Segmente miteinander koppelbar
Datenblätter(X)
Höhe | 20 mm |
Länge | 1000 mm |
Breite | 40 mm |
Geeignet für Rohraußendurchmesser min. | 16 mm |
Geeignet für Rohraußendurchmesser max. | 17 mm |
Werkstoff | PP - Polypropylen |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!