Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

PRINETO Festwertregelset FBH Kompakt Wilo

PRINETO Festwertregelset FBH Kompakt Wilo
REGELSET-FESTWERT-(FBH WILO PARA)

Art.-Nr. 0878386240

EAN 4099618608377

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
PRINETO Festwertregelset FBH Kompakt Wilo

Art.-Nr. 0878386240
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
  • Baugruppe mit HE-Umwälzpumpe mit Anschlusskabel und Sicherheits- temperaturbegrenzer

  • Festwertregler zum geregelten Direktanschluss von Nieder- temperatur-Fußbodenheizkreisen an Hochtemperatur-Heizungsanlagen

  • Kompakte bauweise mit vertikalen Anschlüssen

  • Ergänzungsset zur Montage an PRINETO Heizkreisverteiler 3-fach bis 12-fach mit 200 mm Verteilerabstand, keine separaten Kugelhähne erforderlich

  • Regulierventil am Rücklauf

  • Heimeier Thermostatkopf K mit Tauchfühler (Regelbereich 20 - 50 °C)
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anschlussgewinde

AG 1 Zoll

Frequenz min./max.

50 / 60 Hz

Länge

200 mm

Breite

230,8 mm

Frequenz min.

50 Hz

Frequenz max.

60 Hz

Temperatureinsatzbereich min.

-10 °C

Temperatureinsatzbereich max.

110 °C

Nennspannung

230 V

Anzahl Teile

9 STK

Werkstoff

Edelstahl

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen