Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

PRINETO Fertigset Behördenmodell

PRINETO Behördenmodell Komplettset f Unterputzvntl
PRINETO FERTIGSET BEHÖRDENMODELL FÜR UNT

Art.-Nr. 0878680038

EAN 4044448014096

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
PRINETO Fertigset Behördenmodell

Art.-Nr. 0878680038
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
Für Unterputz-Ventile
  • Zur Fertigmontage in bediengeschützter Ausführung (bspw. in öffentlichen Gebäuden)

  • Bestehend aus Flügelhand- griff mit Befestigungsschraube

  • Einbautiefen (Rohrachse bis Fertigwand) mit Ventil 16: variabel von 26 mm bis 58 mm

  • Mit Ventilen 20 oder 25: variabel von 34 mm bis 66 mm

  • Inkl. verchromter Rosette und Abdeckkappe
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Besonders geeignet für öffentliche Gebäude

Zusatzartikel:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
PRINETO Verlängerung für Behördenmodell

FITT-PRINETO-VERLAENGERUNG-110MM