Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

PRINETO FLEX Flächenheizrohr quadratisch vorgedämmt

FLHEIZRO-FLEX-VORISO-17MM-QUAD

Art.-Nr. 0878318253

EAN 4044448024927

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
PRINETO FLEX Flächenheizrohr quadratisch vorgedämmt

Art.-Nr. 0878318253

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 25 m

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Vorgedämmtes Flächenheizrohr
  • Quadratisch vorgedämmt nach GEG - Anlage 5, Tabelle 1, Zeile 7 für Rohrleitungen im Fußbodenaufbau zwischen beheizten Räumen verschiedener Nutzer

  • Selbstvernetzendes Polyethylen PE-HDS in Anlehnung an DIN 16892

  • Mit EVOH-Ummantelung, in Anlehnung an DIN 4726 sauerstoffdicht

  • Anwendungsklasse 4 in Anlehnung an EN 15875-1

  • Abmessungsklasse C in Anlehnung an EN 15875-2

  • Eingezogen in geschlossenzellige Polyethylendämmung 7mm (WLG 040) mit robuster PE-Außenhaut
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Durchmesser

17 mm

Wanddicke

2 mm

Werkstoff

Polyethylen selbstvernetzend

Farbe

Grün, Rot

Betriebsdruck Bedingung

Anwendungsklasse 4

Schlagfähigkeit bei -20°C

Kein Bruch

Rauigkeit Innenrohr

0,007 mm

Betriebsdruck

10 bar

Dichte

0,94 g/cm³

Inhalt pro lfm

0,13 l

Wärmeleitfähigkeit λ

0,35 W/(m*K)

Bruchdehnung

400 %

Baustoffklasse

B2 - Normal entflammbar

E-Modul

600 N/mm²

Zugfestigkeit

23 N/mm²

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen