Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

PRINETO FLEX Flächenheizrohr PE-HDS

FLHEIZRO-FLEX-(PE-HDS)-12MM-L120M

Art.-Nr. 0878311320

EAN 4099618551277

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
PRINETO FLEX Flächenheizrohr PE-HDS

Art.-Nr. 0878311320

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 120 m

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

  • Selbstvernetzendes Polyethylen in Anlehnung an DIN 16892

  • Mit EVOH-Ummantelung, in Anlehnung an DIN 4726 sauerstoffdicht

  • Anwendungsklasse 4 in Anlehnung an EN 15875-1

  • Abmessungsklasse C in Anlehung an EN 15875-2

  • Verpressung 12 und 14 mit messigfarbener Schiebehülse

  • Verpressung 17 mit silberner Schiebehülse 16/17 x 2,0
Hinweis

Vernetzungsdauer bis 65 %: mit 40 °C Heizwassertemperatur 250 Stunden


Max. Betriebstemperatur bis zur Ausvernetzung nach ca. 250 h


nach Inbetriebnahme: 50 °C Längsschrumpf: um 1 % (EN 15875-2 erlaubt bis 3 %

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anleitung

Die Betriebsbedingungen für das selbstvernetzte PE-HDS (HD-X b S) Flächenheizungssystem sind in der EN 15875 beschrieben und festgelegt.


Die Einteilung der Rohrsysteme erfolgt in Anwendungsklassen. In diesen sind die maximalen Betriebstemperaturen über einen definierten Zeitraum (bezogen auf einen Lebenszyklus von 50 Jahren) angegeben.


Die jeweils zulässigen Betriebsdrücke sind ebenfalls zu entnehmen: Anwendungsklasse 4 (Flächenheizung)


Betriebstemperaturen: 20°C für 2,5 Jahre


+ 40°C für 20 Jahre


+ 60°C für 25 Jahre


+ 70°C für 2,5 Jahre


Störfalltemperatur: 100°C bis 100 Stunden

Durchmesser

12 mm

Wanddicke

2 mm

Werkstoff

Polyethylen selbstvernetzend

Farbe

Grün

Betriebsdruck Bedingung

Anwendungsklasse 4

Schlagfähigkeit bei -20°C

Kein Bruch

Rauigkeit Innenrohr

0,007 mm

Betriebsdruck

10 bar

Dichte

0,94 g/cm³

Inhalt pro lfm

0,05 l

Wärmeleitfähigkeit λ

0,35 W/(m*K)

Bruchdehnung

400 %

Baustoffklasse

B2 - Normal entflammbar

E-Modul

600 N/mm²

Zugfestigkeit

23 N/mm²

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
PRINETO Tackerfolie selbstklebend

RSTRFOL-PRINETO-0,2MM-55QM

x 55 m2
PRINETO Systemrolle mit Rasterfolie

PRINETO SYSTEMROLLE MIT RASTERFOLIE EPS

Mit Rasterfolie
x 10 m2
PRINETO Systemplatte mit Rasterfolie

PRINETO SYSTEMPLATTE MIT RASTERFOLIE EPS

x 10 m2
PRINETO Systemrolle mit Rasterfolie

PRINETO SYSTEMROLLE MIT RASTERFOLIE EPS

Mit Rasterfolie
x 10 m2
Noppenfolie 12 für Dünnschicht, selbstklebend

NOPPFO-PRINETO-12-DUENNW-SK-9,6QM
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
Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Systemfließmörtel CERAfix 222

SYSFLIESSMOERT-(CERAFIX-222)-25KG

Zement-Sulfat-Dünnestrich als Bestandteil dünnschichtiger Bodensanierungssysteme.
x 42 St.
Kupplung

FITT-KUPPLUNG-D12

Robuste Kupplung aus hochwertigem Messing mit blanker Oberfläche für zuverlässige Verbindungen
x 10 St.
PRINETO Tackernadel mit Doppelhaken

TACKNDL-PRINETO-M.DPHAK-VKLEB-42MM

x 1000 St.
PRINETO Schiebehülse PE-X

FITT-SCHIEBEHUELSE-MS-12

Für PRINETO Flex-Rohre, Heizung
x 25 St.
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
Zusatzartikel:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
PRINETO Winkelspange

PRINETO WINKELSPANGE FÜR ROHRE BIS 18 MM

x 10 St.