Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

PRINETO FBH-Fitting-Sets inkl. Hülsen

UEBRG-PRINETO-M.HUE-16X2,0-R-1/2ZO

Art.-Nr. 0878341459

EAN 4044448020721

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
PRINETO FBH-Fitting-Sets inkl. Hülsen

Art.-Nr. 0878341459
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
  • PRINETO Fitting-Sets für die Verbindung von PRINETO Flächenheizungsrohren

  • Alle Sets inklusive der jeweilig benötigten PRINETO Schiebehülsen
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anschluss Rohrdurchmesser

16 mm

Anschlussgewinde

AG R 1/2 Zoll

Oberfläche

Blank

Werkstoff

Messing

Abstand Anschluss - Anschluss (z)

32 mm

Farbe

Messingfarben

Länge (i)

46 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen