PRINETO Einstellkappe
EINSTLKA-PRINETO-REGOLUX-MEMORY-VA-DFMA
Art.-Nr. 0878386077
EAN 4038898111122
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Zum Aufstecken auf den Regolux Memory VA Durchflussmengenanzeiger
- Als Betätigungshilfe zum Einstellen der Durchflussmenge
Datenblätter(X)
Höhe | 14 mm |
Länge | 22 mm |
Breite | 22 mm |
Werkstoff | Kunststoff |
Farbe | Rot |