PRINETO Eck-Kugelhahn-Set
ECKKUGHAHN-SET-PRINETO-G1-RP3/4
Art.-Nr. 0878386279
EAN 4044448020219
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- PRINETO Eck-Kugelhahn Set G 1"-Rp 3/4" zum vertikalen Anschluss an die PRINETO Heizkreisverteiler G 1
- Bestehend aus einem Eckkugelhahn lang mit blauem Griff für den Rücklauf und einem Eckkugelhahn kurz mit rotem Griff für den Vorlauf
Datenblätter(X)
Anschlussgewinde | G 1 Zoll, IG Rp 3/4 Zoll |
Anzahl Anschlüsse | 2 |
Höhe | 79 mm |
Betriebsdruck max. | 10 bar |
Betriebsdruck Bedingung | Anwendungsklasse 4 |
Temperatureinsatzbereich min. | 0 °C |
Temperatureinsatzbereich max. | 70 °C |
Anzahl Teile | 4 STK |
Werkstoff | Aluminium/Messing |
Oberfläche | Vernickelt |
Farbe | Nickelfarben |