Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

PRINETO Dehnfugenprofil T-Form

PRINETO Dehnfugenprofil T-Form
DEHNFUGPRFL-PRINETO-(T-FORM)-80X10MM

Art.-Nr. 0878386233

EAN 4044448016755

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
PRINETO Dehnfugenprofil T-Form

Art.-Nr. 0878386233

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 18 m

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

  • Zur Aufnahme von Formänderungen des Heizestrichs

  • Zur Trennung unterschiedlich beheizter Heizkreise z.B. in jedem Türdurchgang und als Sollbruchstelle für das Verkürzen des Estrichs gemäß DIN 18560 - 2

  • Selbstklebend zur Befestigung auf Dämm- stoffen, Tackerfolie oder Rohboden
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Höhe

80 mm

Länge

1800 mm

Breite

40 mm

Dicke

10 mm

Anzahl Teile

10 STK

Werkstoff

Ethylen-Propylen-Copolymer

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen