PRINETO Deckenwinkel
PRINETO DECKENWINKEL 32-RP 3/4
Art.-Nr. 0878650240
EAN 4044448003489
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Entnahmefitting zum Einschrauben von Armaturen
- Zur Aufputzmontage (mit 3 bauseitigen Schrauben) direkt auf die Wand (ohne Schallentkoppelung)
- Zum Anschluss von PRINETO Rohren
Datenblätter(X)
Geeignet für Heizungs- und Sanitäranlagen
Anschluss Rohrdurchmesser | 32 mm |
Anschlussgewinde | IG Rp 3/4 Zoll |
Oberfläche | Verzinnt |
Werkstoff | Messing CW617N |
Abstand Anschluss - Anschluss (z) | 30,5 mm |
Farbe | Zinnfarbig |
Länge (i) | 65,5 mm |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!