Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

PRINETO Deckendurchführung 16-25

PRINETO Deckendurchführung
HEIZANSHL-(F.ROLTGSYS-IVT)

Art.-Nr. 0878386212

EAN 4044448014225

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
PRINETO Deckendurchführung 16-25

Art.-Nr. 0878386212
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
Seitlich koppelbar für beliebig viele Durchführungen
  • Zum geschützten Durchführen der 16-25 Flächenheizrohre durch die Stahlbetondecken nach unten bei thermischen Bauteilaktivierungen

  • Sicherer Halt durch 8 Nägel zur Fixierung auf der Holzschalung

  • Eingebaute elastische Dichtmanschette schützt zuverlässig vor Wasser- und Betonaustritt
  • Zum geschützten Durchführen der 16-25 Flächenheizrohre durch die Stahlbetondecken nach unten bei thermischen Bauteilaktivierungen

  • Sicherer Halt durch 8 Nägel zur Fixierung auf der Holzschalung

  • Eingebaute elastische Dichtmanschette schützt zuverlässig vor Wasser- und Betonaustritt
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Länge

453 mm

Höhe

92 mm

Breite

66 mm

Typbezeichnung

PRINETO Deckendurchführung 16-25

Werkstoff

Kunststoff

Oberfläche

Kunststoff

Farbe

Weiß

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
PRINETO ÖKO-FLEX Flächenheizrohr PE-HDS

FLHEIZRO-OEKO-FLEX-(PE-HDS)-17MM-L120M

x 120 m
PRINETO ÖKO-FLEX Flächenheizrohr PE-HDS

FLHEIZRO-OEKO-FLEX-(PE-HDS)-17MM-L240M

x 240 m
PRINETO ÖKO-FLEX Flächenheizrohr PE-HDS

FLHEIZRO-OEKO-FLEX-(PE-HDS)-17MM-L600M

x 600 m
PRINETO Flächenheizrohr Stabil

RO-FLHEIZSYS-STABIL-PE-16X2,0-100M

x 100 m
PRINETO Flächenheizrohr Stabil

RO-FLHEIZSYS-STABIL-PE-16X2,0-200M

x 200 m
PRINETO Flächenheizrohr Stabil

RO-FLHEIZSYS-STABIL-PE-16X2,0-400M

x 400 m
PRINETO Flächenheizrohr PE-RT

FLHEIZRO-(PE-RT)-17MM-L240M

x 240 m
PRINETO Flächenheizrohr PE-RT

FLHEIZRO- (PE-RT)-17MM-L600M

x 600 m