PRINETO Dämmhülle für Wandwinkel V-Durchgang Rp 1/2
PRINETO Dämmhülle für V-Wandwinkel
PRINETO DÄMMHÜLLE FÜR WANDWINKEL V-DURCH
Art.-Nr. 0878659032
EAN 4044448021568
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Zur zusätzlichen Wärme- und Schalldämmung von PRINETO Wandwinkeln V-Durchgang Rp 1/2
Datenblätter(X)
Rohrleitungssystem Fitting
Oberfläche | Blank |
Werkstoff | PS - Polystyrol |
Farbe | Weiß |
Tiefe | 57 mm |
Länge (i) | 95,7 mm |