PRINETO Dämmhülle für Deckenwinkel
DAEMHUEL-EPDM-WANDWINKEL-L90
Art.-Nr. 0878659033
EAN 4099618587719
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Zur zusätzlichen Schalldämmung von PRINETO Deckenwinkel
Datenblätter(X)
Oberfläche | Blank |
Werkstoff | EPDM (Ethylen-Propylen-Dien-Terpolymer-Kautschuk) |
Farbe | Schwarz |
Tiefe | 86 mm |
Länge (i) | 90 mm |