PRINETO Cuphin wall duct V-passage
PRINETO Cuphin wall duct V-passage
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
Hosszúság (i) | 30 mm |
2. hosszúság | 41 mm |
Csatlakozó csőátmérője | 20 mm |
Furatátmérő | 6.3 mm |
Távolság csatlakozó és csatlakozó között (z) | 27 mm |
Cső középpontja és furat középpontja közötti távolság | 25 mm |
Furattávolság | 50 mm |
Csatlakozómenet | BM Rp 1/2 col |
Könyökidom | 90 fok |
Anyag | Cuphin (különleges ólommentes sárgaréz) |
Bevonat | Sima |
Szín | Sárgaréz |
Terméktömeg (darabonként) | 318.000 g |