PRINETO Cuphin Winkelübergang mit Innengewinde
PRINETO Cuphin Winkelübergang mit Innengewinde
WNKLUEBRG-PRINETO-CUPHIN-20RP-3/4ZO
Art.-Nr. 0878472260
EAN 4057708513116
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Zum Winkelanschluss der PRINETO Rohre an Bauteile mit R-Außengewinde
Datenblätter(X)
Rohrleitungssystem Fitting
Anschluss Rohrdurchmesser | 20 mm |
Anschlussgewinde | IG Rp 3/4 Zoll |
Oberfläche | Blank |
Werkstoff | Cuphin (bleifreies Spezialmessing) |
Abstand Anschluss - Anschluss (z) | 19 mm |
Farbe | Messingfarben |
Länge (i) | 40 mm |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!