PRINETO Cuphin Winkel 90°
PRINETO Cuphin Winkel 90°
ECKVERB-CUPHIN-90GRD-D25MM
Art.-Nr. 0878474330
EAN 4057708513208
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Zum Anschluss von PRINETO Rohren
Datenblätter(X)
Anschluss Rohrdurchmesser | 25 mm |
Anschluss Rohrdurchmesser 2 | 25 mm |
Oberfläche | Blank |
Werkstoff | Cuphin (bleifreies Spezialmessing) |
Abstand Anschluss - Anschluss (z) | 25,5 mm |
Abstand Anschluss - Anschluss 2 | 25,5 mm |
Farbe | Messingfarben |
Länge (i) | 46,5 mm |
Produktgewicht (per Stück) | 134,000 g |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!