PRINETO Cuphin Wandwinkel kurz
PRINETO Cuphin Wandwinkel kurz
PRINETO CUPHIN WANDWINKEL KURZ 20-RP 1/2
Art.-Nr. 0878450081
EAN 4057708512805
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Entnahmefitting zum Einschrauben von Armaturen
- Zum Anschluss von PRINETO Rohren
- Schallentkoppelte Wandbefestigung durch Polyamid-Scheiben auf den Befestigungsschrauben M5 (Schallentkopplung nur in Verbindung mit den PRINETO Haltern)
Datenblätter(X)
Rohrleitungssystem Fitting
Anschluss Rohrdurchmesser | 20 mm |
Anschlussgewinde | IG Rp 1/2 Zoll |
Oberfläche | Blank |
Werkstoff | Cuphin (bleifreies Spezialmessing) |
Abstand Anschluss - Anschluss (z) | 30 mm |
Abstand Rohrmitte - Mitte Loch | 20 mm |
Farbe | Messingfarben |
Länge (i) | 45 mm |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!