PRINETO Cuphin Übergang mit Innengewinde
PRINETO Cuphin Übergang mit Innengewinde
UEBRG-PRINETO-CUPHIN-IG-25RP-3/4ZO
Art.-Nr. 0878442360
EAN 4057708512621
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Zum Anschluss von PRINETO Rohren an Bauteile mit R-Außengewinde
Datenblätter(X)
Anschluss Rohrdurchmesser | 25 mm |
Anschlussgewinde | IG Rp 3/4 Zoll |
Oberfläche | Blank |
Werkstoff | Cuphin (bleifreies Spezialmessing) |
Abstand Anschluss - Anschluss (z) | 14 mm |
Farbe | Messingfarben |
Länge (i) | 54 mm |
Produktgewicht (per Stück) | 135,000 g |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!