PRINETO Cuphin Übergang mit Innengewinde
PRINETO Cuphin Übergang mit Innengewinde
UEBRG-PRINETO-CUPHIN-IG-20RP-1/2ZO
Art.-Nr. 0878442250
EAN 4057708512607
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Zum Anschluss von PRINETO Rohren an Bauteile mit R-Außengewinde
Datenblätter(X)
Anschluss Rohrdurchmesser | 20 mm |
Anschlussgewinde | IG Rp 1/2 Zoll |
Oberfläche | Blank |
Werkstoff | Cuphin (bleifreies Spezialmessing) |
Abstand Anschluss - Anschluss (z) | 13 mm |
Farbe | Messingfarben |
Länge (i) | 47 mm |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!