PRINETO Cuphin T-Stück mit Abgang Innengewinde
PRINETO Cuphin T-Stück mit Abgang Innengewinde
TSTK-PRINETO-CUPHIN-25-RP1ZO-25
Art.-Nr. 0878462373
EAN 4099618604720
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Zum Verteilen oder Zusammenführen von Medienströmen
- Z.B. für die Montage eines Entlüftungsventils oder eines Füll- und Entleerungshahnes an einer Anschlussleitung
- Abgang mit Rp-Innengewinde
- Zum Anschluss von PRINETO Rohren
Datenblätter(X)
Anschluss Rohrdurchmesser | 25 mm |
Anschluss Rohrdurchmesser 2 | 25 mm |
Anschlussgewinde | IG Rp 1 Zoll |
Oberfläche | Blank |
Abstand Rohrmitte - Einbautiefe Rohr 3 (z3) | 32 mm |
Abstand Rohrmitte - Einbautiefe Rohr (z1) | 32 mm |
Abstand Rohrmitte - Einbautiefe Rohr 2 (z2) | 10 mm |
Werkstoff | Cuphin (bleifreies Spezialmessing) |
Abstand Anschluss - Anschluss (z) | 64 mm |
Farbe | Messingfarben |
Länge (i) | 105,5 mm |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!