Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

PRINETO Cuphin T-Stück mit Abgang Innengewinde

PRINETO Cuphin T-Stück mit Abgang Innengewinde
PRINETO CUPHIN T-STÜCK 16-RP 1/2-16

Art.-Nr. 0878462151

EAN 4057708513048

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
PRINETO Cuphin T-Stück mit Abgang Innengewinde

Art.-Nr. 0878462151

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 5 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

  • Zum Verteilen oder Zusammenführen von Medienströmen

  • Z.B. für die Montage eines Entlüftungsventils oder eines Füll- und Entleerungshahnes an einer Anschlussleitung

  • Abgang mit Rp-Innengewinde

  • Zum Anschluss von PRINETO Rohren
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anschluss Rohrdurchmesser

16 mm

Anschluss Rohrdurchmesser 2

16 mm

Anschlussgewinde

IG Rp 1/2 Zoll

Oberfläche

Blank

Abstand Rohrmitte - Einbautiefe Rohr 3 (z3)

23 mm

Abstand Rohrmitte - Einbautiefe Rohr (z1)

23 mm

Abstand Rohrmitte - Einbautiefe Rohr 2 (z2)

9 mm

Werkstoff

Cuphin (bleifreies Spezialmessing)

Abstand Anschluss - Anschluss (z)

46 mm

Farbe

Messingfarben

Länge (i)

73 mm

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
PRINETO Schiebehülse PE-X

FITT-PRINETO-SCHIEBEHUELSE-(PE-X)-16

Für PRINETO Flex-Rohre, Heizung
x 100 St.
PRINETO Schiebehülse PE-X

FITT-PRINETO-SCHIEBEHUELSE-F.(PE-X)-D16

Für PRINETO Flex-Rohre, Heizung
x 10 St.
PRINETO Schiebehülse Stabil

FITT-PRINETO-SCHIEBEHUELSE-STABIL-16

Für PRINETO Stabil-Rohre
x 100 St.
PRINETO Schiebehülse Stabil

FITT-PRINETO-SCHIEBEHUE-F.(HD RO)-D16

Für PRINETO Stabil-Rohre
x 10 St.