PRINETO Cuphin T-Stück
PRINETO Cuphin T-Stück
TSTK-PRINETO-CUPHIN-D(40-32-40)
Art.-Nr. 0878460545
EAN 4099618587894
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Zum Verteilen oder Zusammenführen von Medienströmen
- Alle Anschlüsse für PRINETO Rohre
Datenblätter(X)
Anschluss Rohrdurchmesser | 40 mm |
Anschluss Rohrdurchmesser 2 | 32 mm |
Anschluss Rohrdurchmesser 3 | 40 mm |
Oberfläche | Blank |
Abstand Rohrmitte - Einbautiefe Rohr 3 (z3) | 31 mm |
Abstand Rohrmitte - Einbautiefe Rohr (z1) | 31 mm |
Abstand Rohrmitte - Einbautiefe Rohr 2 (z2) | 38 mm |
Werkstoff | Cuphin (bleifreies Spezialmessing) |
Abstand Anschluss - Anschluss (z) | 62 mm |
Farbe | Messingfarben |
Länge (i) | 126 mm |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!