PRINETO Cuphin T-Stück
PRINETO Cuphin T-Stück
PRINETO CUPHIN T-STÜCK 25-20-20
Art.-Nr. 0878460322
EAN 4057708512966
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Zum Verteilen oder Zusammenführen von Medienströmen
- Alle Anschlüsse für PRINETO Rohre
Datenblätter(X)
Anschluss Rohrdurchmesser | 25 mm |
Anschluss Rohrdurchmesser 2 | 20 mm |
Anschluss Rohrdurchmesser 3 | 20 mm |
Oberfläche | Blank |
Abstand Rohrmitte - Einbautiefe Rohr 3 (z3) | 18 mm |
Abstand Rohrmitte - Einbautiefe Rohr (z1) | 19 mm |
Abstand Rohrmitte - Einbautiefe Rohr 2 (z2) | 25 mm |
Werkstoff | Cuphin (bleifreies Spezialmessing) |
Abstand Anschluss - Anschluss (z) | 37 mm |
Farbe | Messingfarben |
Länge (i) | 76,5 mm |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!