PRINETO Cuphin Mauerdurchführung
PRINETO-ANSHL-MRDUFHRG-CUPHIN-16-RP1/2ZO
Art.-Nr. 0878450015
EAN 4099618586163
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Zum verdrehsicheren Anschluss von PRINETO Rohren an 1/2" Armaturen, gerade aus dem Mauerwerk heraus (z.B. Gartenwasserhahn)
- Mit je 2 Bohrungen 5 mm bzw. 7 mm zur direkten Wandbefestigung oder zur Montage auf die Halteplatte mit Schrauben (nicht im Lieferumfang)
Datenblätter(X)
Anschluss Rohrdurchmesser | 16 mm |
Anschlussgewinde | IG Rp 1/2 Zoll |
Oberfläche | Blank |
Werkstoff | Cuphin (bleifreies Spezialmessing) |
Farbe | Messingfarben |
Länge (i) | 45 mm |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!