PRINETO Cuphin Anschlusswinkel für Geberit UP-Spülkasten
ANSHLWNKL-PRINETO-GEBERIT-UP-SPLKSTN-16
Art.-Nr. 0878450131
EAN 4099618586484
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Spezialübergang mit Überwurfmutter 1/2"
- Zum Anschluss von Geberit UP-Spülkasten mit PRINETO Rohren
- Geberit-Modelle Sigma, Omega, Kappa, UP300
Datenblätter(X)
Anschluss Rohrdurchmesser | 16 mm |
Anschlussgewinde | G 1/2 Zoll |
Oberfläche | Blank |
Werkstoff | Cuphin (bleifreies Spezialmessing) |
Abstand Anschluss - Anschluss (z) | 18 mm |
Farbe | Messingfarben |
Länge (i) | 32 mm |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!