PRINETO Bypass-Verteiler mit Überströmventil
PRINETO Bypass-Verteiler mit Überströmventil
VERT-BYPASS-PRINETO-UEBERSTROEMVENTIL
Art.-Nr. 0878386369
EAN 4099618588839
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Bypass-Set mit Überströmventil DN 15 und 0-7 mWS Öffnungsdruck
- Zum direkten Anschluss an PRINETO Heizkreisverteilern
- Für die stufenlose Einstellung des benötigten Zwangsumlaufs
Datenblätter(X)
Anschlussgewinde | AG 3/4 Zoll |
Betriebsdruck | 6 bar |
Länge | 50 mm |
Abstand Anschluss - Anschluss | 200 mm |
Arbeitstemperatur max. | 70 °C |
Anzahl Teile | 1 STK |
Werkstoff | Edelstahl |