PRINETO Außenbiegefeder
AUSBIEGFED-PRINETO-16
Art.-Nr. 0878682101
EAN 4099618586354
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Zum manuellen Biegen von PRINETO Stabilrohr
- Ermöglicht enge Biegeradien ohne die Gefahr des Abknickens oder starken Verjüngens im Biegebereich
Mindestbiegeradius für Stabil-Rohr 16 und 20 (bezogen auf Rohrmitte) = 4,5 x Rohraußendurchmesser, erzielbar mit Biegefedern oder Biegevorrichtungen mit Seitenführung. Vom Warmbiegen wird abgeraten. Auch beim Anwärmen mit einem Heißluftgerät können Schädigungen des Gefüges nicht ausgeschlossen werden.
Datenblätter(X)
Geeignet für Kunststoffrohre (Prineto) | DN 16 |
Länge | 520 mm |
Höhe | 22 mm |
Breite | 22 mm |
Geeignet für Rohrdurchmesser | 16 mm |
Werkstoff | Stahl |
Farbe | Silber |
Oberfläche | Verzinkt/beschichtet |