PRINETO Ausgleichsplatte
AUSGLPL-PRINETO-14-17-EPS10
Art.-Nr. 0878386129
EAN 4044448009573
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- PRINETO Ausgleichsplatte 14 - 17 EPS, nach DIN EN 13163 und DIN 4108 -10
- Zur Innendämmung unter Estrich mit Schallschutzanforderung
- Zur Verlegung vor Heizkreisverteilern oder in Bereichen von Dehnungsfugen an Stelle der Noppenplatt
- Mit Bändchengewebe 0,2 mm zur Abdeckung gegen Estrichfeuchtigkeit nach DIN 18560
Datenblätter(X)
Höhe | 10 mm |
Länge | 2 m |
Breite | 1 m |
Werkstoff | PS - Polystyrol |
Farbe | Grau, Rot |