PRINETO Aufweitkopf
PRINETO Aufweitkopf zähhart
WZG-PRINETO-AUFWEITKOPF-STABIL-40
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Zum Aufweiten der Stabil- Rohre vor der Schiebehülsenverbindung, in Verbindung mit Aufweitbit
Datenblätter(X)
Geeignet für Rohrdurchmesser | 40 mm |
Geeignet für Kunststoffrohre (Prineto) | DN 32 |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verchromt |
Produktgewicht (per Stück) | 385 g |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!