Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

PRINETO Aufweitkopf

PRINETO Aufweitkopf
WZG-PRINETO-AUFWEITKOPF-16X2,2

Art.-Nr. 0878800111

EAN 4044448005537

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
PRINETO Aufweitkopf

Art.-Nr. 0878800111
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
  • Zum Aufweiten der Stabil-Rohre und des Flächenheizrohres vor der Schiebehülsenverbindung
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Geeignet für Rohrdurchmesser

16 mm

Produktgewicht (per Stück)

132,000 g

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
PRINETO Akku-Kombiwerkzeug AS

KOMBISHIEBWZG-AKKU-PRINETO-AS

Zum Bearbeiten von PRINETO-Rohren von bis zu 40 mm Durchmesser
x 1 St.
PRINETO Akku Kompaktaufweiter AKA Li-Ion 14-32

PRINETO AKA LI-ION EINZELN, LOSE

Zum Aufweiten von Rohren mit Durchmessern von 14 bis 32 mm (in Verbindung mit Aufweitkopf), verfügt über einen 90° abgewinkelten Werkzeugkopf und wird einzeln, lose verpackt mit einem 12V 2Ah Li-Ion-Akku geliefert
x 1 St.
PRINETO Aufweitbit

WZG-PRINETO-AUFWEITBIT-(14-32)
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
Zusatzartikel:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
PRINETO Montagekoffer AKA und AKSZ

PRINETO MONTAGEKOFFER AKA-AKSZ LI-ION

x 1 St.
PRINETO Akku Kompaktaufweiter AKA Li-Ion 14-32

PRINETO AKA LI-ION EINZELN, LOSE

Zum Aufweiten von Rohren mit Durchmessern von 14 bis 32 mm (in Verbindung mit Aufweitkopf), verfügt über einen 90° abgewinkelten Werkzeugkopf und wird einzeln, lose verpackt mit einem 12V 2Ah Li-Ion-Akku geliefert
x 1 St.
PRINETO MAZ

WZG-PRINETO-AUFWEITZANGE-MAZ

Manuelle Aufweitzange, einzeln
x 1 St.
PRINETO Aufweitbit

WZG-PRINETO-AUFWEITBIT-(14-32)

x 1 St.
PRINETO Akku-Kombiwerkzeug AS

KOMBISHIEBWZG-AKKU-PRINETO-AS

Zum Bearbeiten von PRINETO-Rohren von bis zu 40 mm Durchmesser