PRINETO Aufweitkopf 17x2,0
PRINETO Aufweitkopf
WZG-PRINETO-AUFWEITKOPF-12X2,0
Art.-Nr. 0878800109
EAN 4044448005520
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- zum Aufweiten der Flächenheizrohre 17 vor der Schiebehülsenverbindung
- Verwendbar mit MAZ, AKA oder Aufweitbit 14 - 32
Datenblätter(X)
Rohrdurchmesser | 12 mm |
Geeignet für Kunststoffrohre (Prineto) | DN 8 |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verchromt |
Produktgewicht (per Stück) | 124,000 g |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!