PRINETO Anschlussgruppe für Wärmemengenzähler und Regulierventil vertikal
PRINETO Anschlussgruppe für WMZ u. RV vertikal
ANSHLGRP-WMZ-DDR-DN20-VERTL
Art.-Nr. 0878386362
EAN 4099618612121
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Zur Integration eines Wärmemengenzählers gemäß MID-Richtlinie, geeignet für den vertikalen Einbau, inklusive Strangregulierventil zur Durchflussregulierung
- Vorlauf-Kugelhahn mit rotem Griff und Rücklauf-Kugelhahn mit blauem Griff zur einfachen Unterscheidung der Fließrichtungen
- Beide Kugelhähne verfügen über eine vorbereitete Einbaustelle für einen Direktmessfühler
Datenblätter(X)
Anschlussgewinde | G 1 Zoll, IG Rp 3/4 Zoll |
Anzahl Anschlüsse | 2 |
Höhe | 276 mm |
Länge | 135 mm |
Geeignet für Kunststoffrohre (Prineto) | DN 20 |
Betriebsdruck max. | 10 bar |
Betriebsdruck Bedingung | Anwendungsklasse 4 |
Temperatureinsatzbereich min. | 0 °C |
Temperatureinsatzbereich max. | 70 °C |
Anzahl Teile | 7 STK |
Werkstoff | Aluminium/Messing |
Oberfläche | Vernickelt |
Farbe | Nickelfarben |