PRINETO Anschlussgruppe für WMZ vertikal
ANSHLGRU-PRINETO-VERTL-WMZMID-KONF-3/4ZO
Art.-Nr. 0878386277
EAN 4044448020028
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- PRINETO Anschlussgruppe für Wärmemengenzähler MID konform vertikal
- Vorlauf Kugelhahn mit rotem Griff, Rücklauf Kugelhahn mit blauem Griff
- Kugelhahn jeweils mit Einbaustelle für Direktmessfühler
Datenblätter(X)
Anschlussgewinde | G 1 Zoll, IG Rp 3/4 Zoll |
Anzahl Anschlüsse | 2 |
Höhe | 274 mm |
Länge | 127 mm |
Betriebsdruck max. | 10 bar |
Betriebsdruck Bedingung | Anwendungsklasse 4 |
Temperatureinsatzbereich min. | 0 °C |
Temperatureinsatzbereich max. | 70 °C |
Anzahl Teile | 7 STK |
Werkstoff | Aluminium/Messing |
Oberfläche | Vernickelt |
Farbe | Nickelfarben |