Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

PRINETO Anschlussgruppe für WMZ horizontal

ANSHLGRU-PRINETO-HORIZ-WMZMID-KONF-3/4ZO

Art.-Nr. 0878386276

EAN 4044448020035

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
PRINETO Anschlussgruppe für WMZ horizontal

Art.-Nr. 0878386276

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Baugruppe mit Passstück zur späteren Ergänzung eines Wärmemengenzählers (Einbaulänge 110 mm) an den Heizkreisverteilern der Fußbodenheizung
  • PRINETO Anschlussgruppe für Wärmemengenzähler MID konform horizontal

  • Vorlauf Kugelhahn mit rotem Griff , Rücklauf Kugelhahn mit blauem Griff

  • Kugelhahn jeweils mit Einbaustelle für Direktmessfühler
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anschlussgewinde

G 1 Zoll, IG Rp 3/4 Zoll

Anzahl Anschlüsse

2

Länge

248,2 mm

Betriebsdruck max.

10 bar

Betriebsdruck Bedingung

Anwendungsklasse 4

Temperatureinsatzbereich min.

0 °C

Temperatureinsatzbereich max.

70 °C

Anzahl Teile

6 STK

Werkstoff

Aluminium/Messing

Oberfläche

Vernickelt

Farbe

Nickelfarben

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen