PRINETO Anschlussbox
PRINETO Anschlussbox variabel doppelt
PRINETO-HEZKRS-ANSHLUSBOX-16-U15
Art.-Nr. 0878312430
EAN 4057708225774
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Zum höhenvariablen Anschluss von Ventil- Heizkörpern aus der Wand heraus mit Stabil-Rohr
Datenblätter(X)
Rohrleitungssystem Zubehör
Anschluss Rohrdurchmesser | 16 mm |
Länge | 150 mm |
Höhe | 270 mm |
Breite | 95 mm |
Dicke | 45 mm |
Anschluss Rohrdurchmesser 2 | 15 mm |
Werkstoff | Messing/Kupfer |
Oberfläche | Vernickelt |
Farbe | Schwarz |