PRINETO Anschlussbogen L für Sockelleiste
PRINETO Anschlussbogen L für Sockelleiste
ANSCHLUSSBOGEN L-150
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Anschluss Rohrdurchmesser | 15 mm |
Anschluss Rohrdurchmesser 2 | 15 mm |
Oberfläche | Blank |
Werkstoff | Edelstahl |
Farbe | Edelstahlfarben |
Länge (i) | 150 mm |