PRINETO Anschlussbogen
PRINETO Anschlussbogen
ANSCHLUSSBOGEN 20-L-300
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Zum Anschluss von Heizkörpern mit PRINETO Rohr
Datenblätter(X)
Geeignet für Heizungsanlagen
Anschluss Rohrdurchmesser | 20 mm |
Anschluss Rohrdurchmesser 2 | 18 mm |
Oberfläche | Vernickelt |
Abstand Rohrmitte - Einbautiefe Rohr (z1) | 65 mm |
Werkstoff | Messing/Kupfer |
Farbe | Nickelfarben |
Länge (i) | 300 mm |