Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

PRINETO Anschluss T-Stück

PRINETO Anschluss T-Stück
PRINETO ANSCHLUSS-T-STÜCK 20-15/300-20,

Art.-Nr. 0878312330

EAN 4057708510153

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
PRINETO Anschluss T-Stück

Art.-Nr. 0878312330

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 10 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anschluss Rohrdurchmesser

20 mm

Anschluss Rohrdurchmesser 2

15 mm

Anschluss Rohrdurchmesser 3

20 mm

Oberfläche

Vernickelt

Werkstoff

Messing/Kupfer

Abstand Anschluss - Anschluss (z)

18,2 mm

Farbe

Nickelfarben

Tiefe

26 mm

Länge (i)

300 mm

Produktgewicht (per Stück)

230,000 g

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen