PRINETO Anschluss T-Stück
PRINETO Anschluss T-Stück
PRINETO ANSCHLUSS-T-STÜCK 16-15/300-16,
Art.-Nr. 0878316110
EAN 4057708510184
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Anschluss Rohrdurchmesser | 16 mm |
Anschluss Rohrdurchmesser 2 | 15 mm |
Anschluss Rohrdurchmesser 3 | 16 mm |
Oberfläche | Vernickelt |
Werkstoff | Messing/Kupfer |
Abstand Anschluss - Anschluss (z) | 18,2 mm |
Farbe | Nickelfarben |
Tiefe | 25 mm |
Länge (i) | 300 mm |