PRINETO Akku-Pressmaschine
Akku-Pressmaschine 15-108 ACO203XL
PRESMA-AKKU-ACO203XL-(15-108)
Art.-Nr. 0878800930
EAN 4044448040644
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Pressmaschine zum Verarbeiten von Edelstahl-Presssystemen
- Zur Aufnahme von Pressbacken und Pressschlingen mit Zwischenbacken
- Datenübertragung per Bluetooth-Technologie
- Statusanzeige über LED-Display
- Im robusten Kunststoff-Transportkoffer mit 2 Akkus 18V / 5Ah und dem passenden Ladegerät
Datenblätter(X)
Radial-Presssysteme, Sanitär- u. Heizungsinstallation, Edelstahl-Rohrsysteme
Lieferumfang | 2x Akkus 18 V / 5,0 Ah Li-Ion und Ladegerät |
Schubkraft | 32 kN |
Nennspannung | 18 V |
Akku-/Batteriekapazität | 5 Ah |
Maschinengewicht mit Akku | 4500 g |
W-CONNECT-fähig | Nein |
Begleitunterlagengewicht | 538 g |
Akku-/Batterie fest eingebaut | Nein |
Produktgewicht (per Stück) | 3800 g |
Akku-/Batterietyp | Li-lon |
Akku-/Batteriegewicht | 700 g |
Akku-/Batterieanzahl | 2 STK |
Umverpackungsgewicht | 800 g |
RoHS-konform | Ja |
AKKU-PRINETO-ACO203XL-18V/5AH