PRINETO Akku Kombiwerkzeug-Set
PRINETO Akku-Kombiwerkzeug 16-32 IVT
KOMBIWZG-AKKU-PRINETO-SET-16/32
Art.-Nr. 0878800071
EAN 4044448032670
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- PRINETO Akku-Kombiwerkzeug AS
- Komplett-Set 16-32 Stabil im robusten Kunststoff-Transportkoffer
- Zum Aufweiten der Rohre und Aufschieben der Schiebehülsen
- Mit Mini-USB-Schnittstelle und LED-Anzeige für Schnell-Info zum Maschinenstatus, inkl. 2x Li-Ionen Akku BAT6 18 V/ 2 Ah
Datenblätter(X)
Sanitär- und Heizungsinstallation
Lieferumfang | 2x Li-Ionen Akku BAT6 18 V/ 2 Ah, Akku-Ladegerät BLG5, |
Nennspannung | 18 V |
Akku-/Batteriekapazität | 2 Ah |
Maschinengewicht mit Akku | 3,928 kg |
W-CONNECT-fähig | Nein |
Beigabengewicht | 0,350 kg |
Begleitunterlagengewicht | 0,209 kg |
Akku-/Batterie fest eingebaut | Nein |
Produktgewicht (per Stück) | 9,323 kg |
Akku-/Batterietyp | Li-lon |
Akku-/Batteriegewicht | 0,428 kg |
Akku-/Batterieanzahl | 2 STK |
WEEE (Rücknahme gebrauchter Elektrogeräte) | 06 |
Verbrauchsmaterialgewicht | 0,155 kg |
Umverpackungsgewicht | 0,320 kg |
RoHS-konform | Ja |
TL-PRINETO-ROHRSCHERE-(12-42)