Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

PRINETO Akku-Kombiwerkzeug AS

Kombiwerkzeug PRINETO AS
KOMBISHIEBWZG-AKKU-PRINETO-AS

Art.-Nr. 0878800070

EAN 4044448032069

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
PRINETO Akku-Kombiwerkzeug AS

Art.-Nr. 0878800070
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
Zum Bearbeiten von PRINETO-Rohren von bis zu 40 mm Durchmesser
  • PRINETO Akku-Kombiwerkzeug AS im robusten Kunststoff-Transportkoffer

  • Zum Aufweiten der Rohre und Aufschieben der Schiebehülsen 16 bis 32

  • Mit Mini- USB-Schnittstelle und LED-Anzeige für Schnell-Info zum Maschinenstatus, inkl. 2x Li-Ionen Akku und Ladegerät, Analysesoftware mit Datenkabel, Anleitung und Wartungsöl
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Länge

205 mm

Breite

75 mm

Höhe

305 mm

Rohrdurchmesser min.

14 mm

Rohrdurchmesser max.

40 mm

Akku-/Batteriespannung

18 V

Akku-/Batteriekapazität

1,5 Ah

Akku-/Batterietyp

Lithium

Akku-/Batterie fest eingebaut

Ja

Schubkraft

20 kN

Ladezeit

30 min

WEEE (Rücknahme gebrauchter Elektrogeräte)

06

Schutzart IP

IP 40

Schalldruckpegel

75 dB

Produktgewicht (per Stück)

6966,000 g

PRINETO Akku-Kombiwerkzeug AS inklusive:
1 x
Ladegerät BLG5 18V/2 Ah

LADEGER-BLG18V/2AH-F.BAT6

Menge: 1 x
2 x
Ersatzakku BAT6

AKKU-PRIPRESS-ERSATZ-BAT6-18V-2 AH

Menge: 2 x
1 x
Wartungsspray

WARTSPR-KONZENTRAT-100ML

Beschreibung:
100 ml
Zum Schmieren von Scharnieren, Werkzeug- und Maschinenaufnahmen
Menge: 1 x
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
Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Ladegerät BLG5 18V/2 Ah

LADEGER-BLG18V/2AH-F.BAT6

x 1 St.
PRINETO Akku Kombiwerkzeug-Set

KOMBIWZG-AKKU-PRINETO-SET-16/32

x 1 St.
Wartungsspray

WARTSPR-150ML

Zum Schmieren von Scharnieren, Werkzeug- und Maschinenaufnahmen
Ersatzakku BAT6

AKKU-PRIPRESS-ERSATZ-BAT6-18V-2 AH

x 1 St.
PRINETO Aufweitkopf

WZG-PRINETO-AUFWEITKOPF-D14MM

x 1 St.
PRINETO Aufweitkopf

WZG-PRINETO-AUFWEITKOPF-16X2,2

x 1 St.
PRINETO Aufweitkopf

WZG-PRINETO-AUFWEITKOPF-20X2,8

x 1 St.
PRINETO Aufweitkopf

WZG-PRINETO-AUFWEITKOPF-25X3,5

x 1 St.
PRINETO Aufweitkopf

WZG-PRINETO-AUFWEITKOPF-32X4,4

x 1 St.
PRINETO Schiebebacke F20 Fittingseite

WZG-PRINETO-SCHIEBEWANGE-FITT-14

Für die Fittingseite
x 1 St.
PRINETO Schiebebacke Stabil

WZG-PRINETO-SCHIEBEWANGE-STABIL-D14

x 1 St.
PRINETO Schiebebacke F20 Fittingseite

WZG-PRINETO-SCHIEBEWANGE-FITT-16

Für die Fittingseite
x 1 St.
PRINETO Schiebebacke für PE-X-Rohr

WZG-PRINETO-SCHIEBEWANGE-SCHWARZ-16

x 1 St.
PRINETO Schiebebacke Stabil

WZG-PRINETO-SCHIEBEWANGE-STABIL-16

x 1 St.
PRINETO Schiebebacke F20 Fittingseite

WZG-PRINETO-SCHIEBEWANGE-FITT-20

Für die Fittingseite
x 1 St.
PRINETO Schiebebacke für PE-X-Rohr

WZG-PRINETO-SCHIEBEWANGE-SCHWARZ-20

x 1 St.
PRINETO Schiebebacke Stabil

WZG-PRINETO-SCHIEBEWANGE-STABIL-20

x 1 St.
PRINETO Schiebebacke F20 Fittingseite

WZG-PRINETO-SCHIEBEWANGE-FITT-25

Für die Fittingseite
x 1 St.
PRINETO Schiebebacke für PE-X-Rohr

WZG-PRINETO-SCHIEBEWANGE-SCHWARZ-25

x 1 St.
PRINETO Schiebebacke Stabil

WZG-PRINETO-SCHIEBEWANGE-STABIL-25

x 1 St.
PRINETO Schiebebacke F20 Fittingseite

WZG-PRINETO-SCHIEBEWANGE-FITT-32

Für die Fittingseite
x 1 St.
PRINETO Schiebebacke für PE-X-Rohr

WZG-PRINETO-SCHIEBEWANGE-SCHWARZ-32

x 1 St.
PRINETO Schiebebacke Stabil

WZG-PRINETO-SCHIEBEWANGE-STABIL-32
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
Zusatzartikel:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
PRINETO Aufweitkopf

WZG-PRINETO-(AUFWEITKPF-SPEZ)-MAN-40

x 1 St.
Akku LI-AS-18 V

AKKU-(LI-AS)-18V/2,0AH

Leistungsstarke und robuste Akkupacks.